Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier842
- Distance centrale4.2500 po
- Hauteur du boîtier8.6300 po, 219.20 mm
- Longueur du boîtier9.6300 po, 244.60 mm
- Largeur du boîtier8.2500 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette3/8 x 3.0000 po / 253 x 254 mm
- Longueur9.6300 po, 244.60 mm
- Taille du réducteur du fabricant842
- Débit maximal tr/min175 tr/min
- Couple de sortie maximal5042 po/lb;569.665 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie1.7500 po
- Charge suspendue3010 lb
- Ratio10:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.7500 po, 44.45 mm
- Poids96 lb, 43.545 kg
- Largeur8.1200 po, 206.25 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance14 hp
- Puissance nominale en service normal14 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-BMQ842-10-R-56
- Puissance d’entrée maximale14.93 hp
- Type de montageBase
- Sortie14 hp;10.44 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue13389.14 N, 3010 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)5042 po-lb;569.665 Nm