Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po, 22.23 mm
- Distance centrale1.7500 po
- Hauteur du boîtier5.0600 po, 128.52 mm
- Longueur du boîtier5.7500 po, 146.05 mm
- Largeur du boîtier9.0600 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.3800 po, 4.763 x 35.05 mm
- Longueur5.7500 po, 146.05 mm
- Taille du réducteur du fabricant818
- Débit maximal tr/min116 tr/min
- Couple de sortie maximal571 po/lb;64.514 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal15:1
- Taille de sortie0.8750 po
- Charge suspendue1200 lb
- Ratio15:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.8750 po, 22.23 mm
- Poids26 lb, 11.793 kg
- Largeur4.4500 po, 113.03 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance1.058 hp
- Puissance nominale en service normal1.058 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeVisage en C
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-BM818-15-R-140
- Puissance d’entrée maximale1.058 hp
- Type de montageBase
- Sortie1.058 hp;0.789 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue5337.87 N, 1200 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)571 po-lb;64.514 Nm