Motion
GR8180134.00

GROVE GEAR
GR8180134.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction à réduction unique, 7.5:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.8750 po de taille de sortie, sortie double, image 56C
N° D’ARTICLE MI08396053
N° MFRGR8180134.00
Prix1,540.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8180134.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction à réduction unique, 7.5:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.8750 po de taille de sortie, sortie double, image 56C
N° D’ARTICLE MI08396053
N° MFRGR8180134.00
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
Votre prix1,540.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Taille du boîtier
    818
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Hauteur du boîtier
    5.0600 po
  • Longueur du boîtier
    128.52 mm, 5.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    5.7500 po, 146.05 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    818
  • Débit maximal tr/min
    233 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    471 po/lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    7.5:1
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Charge suspendue
    1200 lb
  • Ratio
    7.5:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Poids
    27 lb, 12.247 kg
  • Largeur
    5.0600 po, 128.52 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    1.909 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.909 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-BMQ818-7.5-D-56
  • Puissance d’entrée maximale
    1.909 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    1.745 hp;1.301 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    5337.87 N, 1200 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    471 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
GR-BMQ818-7.5-D-56