Motion
GR8180238.00

GROVE GEAR
GR8180238.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 60:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.8750 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 48CZ
N° D’ARTICLE MI08396093
N° MFRGR8180238.00
Prix1,693.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8180238.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 60:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.8750 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 48CZ
N° D’ARTICLE MI08396093
N° MFRGR8180238.00
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
Prix1,693.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/8 x 1/16
  • Taille du réducteur du fabricant
    818
  • Débit maximal tr/min
    29 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    623 po/lb;70.39 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    48CZ
  • Rapport nominal
    60:1
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Charge suspendue
    1200 lb
  • Ratio
    60:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Poids
    27 lb, 12.247 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.449 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.449 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-BMQ818-60-R-48
  • Puissance d’entrée maximale
    0.449 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    0.288 hp;0.215 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    5337.87 N, 1200 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    623 po-lb;70.39 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-BMQ818-60-R-48