Motion
GR8180507.10

GROVE GEAR
GR8180507.10

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 30:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, Entrée d’arbre solide, 0.6250 po de taille d’entrée, Sortie creuse, 0.6250 po de taille de sortie, Sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08396109
N° MFRGR8180507.10
Prix1,983.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8180507.10

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 30:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, Entrée d’arbre solide, 0.6250 po de taille d’entrée, Sortie creuse, 0.6250 po de taille de sortie, Sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08396109
N° MFRGR8180507.10
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
Prix1,983.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 1.3800 po, 4.76 x 35.05 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    818
  • Débit maximal tr/min
    58 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    614 po/lb;69.37 nm
  • Rapport nominal
    30:1
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Charge suspendue
    1200 lb
  • Ratio
    30:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Poids
    21 lb, 9.525 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.741 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.741 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-H818-30-H1-10
  • Puissance d’entrée maximale
    0.741 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    0.569 hp;0.424 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    5337.87 N, 1200 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Arbre plein
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    614 po-lb;69.37 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-H818-30-H1-10-