Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Distance centrale1.7500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.3800 po, 4.76 x 35.05 mm
- Taille du réducteur du fabricant818
- Débit maximal tr/min175 tr/min
- Couple de sortie maximal528 po/lb;59.656 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie0.6250 po
- Charge suspendue1200 lb
- Ratio10:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.6250 po, 15.88 mm
- Poids27 lb, 12.247 kg
Details
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance1.625 hp
- Puissance nominale en service normal1.625 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-HM818-10-H1-140-10
- Puissance d’entrée maximale1.625 hp
- Type de montageArbre
- Sortie1.466 hp;1.093 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue5337.87 N, 1200 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)528 po-lb;59.656 Nm
Aperçu
Description du fabricant
GR-HM818-10-H1-140-10