Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Distance centrale1.7500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.76 x 2.38 mm
- Taille du réducteur du fabricant818
- Débit maximal tr/min87 tr/min
- Couple de sortie maximal630 po/lb;71.18 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal20:1
- Taille de sortie0.6250 po
- Charge suspendue1200 lb
- Ratio20:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids26 lb, 11.79 kg
Details
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.875 hp
- Puissance nominale en service normal0.875 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-HMQ818-20-H1-56-10
- Puissance d’entrée maximale0.875 hp
- Type de montageArbre
- Sortie0.875 hp;0.652 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue5337.87 N, 1200 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)630 po-lb;71.18 Nm
Aperçu
Description du fabricant
GR-HMQ818-20-H1-56-10