Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.7500 po, 19.05 mm
- Distance centrale1.7500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette1/8 x 1/16
- Taille du réducteur du fabricant818
- Débit maximal tr/min35 tr/min
- Couple de sortie maximal634 po/lb;71.63 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC48C
- Rapport nominal50:1
- Taille de sortie0.7500 po
- Charge suspendue1200 lb
- Ratio50:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.7500 po, 19.05 mm
- Poids26 lb, 11.79 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.515 hp
- Puissance nominale en service normal0.515 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-HMQ818-50-H1-48-12
- Puissance d’entrée maximale0.515 hp
- Type de montageArbre
- Sortie0.352 hp;0.262 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue5337.87 N, 1200 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)634 po-lb;71.63 Nm