Motion
GR8183506.12

GROVE GEAR
GR8183506.12

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 25:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 0.7500 po, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI08396206
N° MFRGR8183506.12
Prix3,737.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8183506.12

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 25:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 0.7500 po, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI08396206
N° MFRGR8183506.12
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
Prix3,737.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po, 19.05 mm
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    818
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    644 po/lb;72.76 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    25:1
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Ratio
    25:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.7500 po, 19.05 mm
  • Poids
    21 lb, 9.525 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    0.884 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.884 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-WHMQ818-25-H1-56-12
  • Puissance d’entrée maximale
    0.884 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    0.715 hp;0.533 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    644 po-lb;72.76 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-WHMQ818-25-H1-56-12