Motion
GR8240034.00

GROVE GEAR
GR8240034.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 60:1 rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie pleine, 1.1250 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI08396234
N° MFRGR8240034.00
Prix2,119.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8240034.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 60:1 rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie pleine, 1.1250 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI08396234
N° MFRGR8240034.00
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
Prix2,119.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Taille du boîtier
    824
  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Hauteur du boîtier
    6.1200 po
  • Longueur du boîtier
    6.1200 po, 155.45 mm
  • Largeur du boîtier
    6.1200 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 1.6300 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    824
  • Débit maximal tr/min
    29.2 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1418 po/lb;160.21 nm
  • Rapport nominal
    60:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Charge suspendue
    1770 lb
  • Ratio
    60:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po, 28.58 mm
  • Poids
    40 lb, 18.14 kg
  • Largeur
    4.0600 po, 103.12 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.967 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.967 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-B824-60-D
  • Puissance d’entrée maximale
    0.967 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    0.656 hp;0.489 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    7873.38 N, 1770 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Arbre d’entrée plein
  • Couple nominal (po-lb)
    1418 po-lb;160.21 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-B824-60-D-