Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1250 po, 28.57 mm
- Taille du boîtier824
- Distance centrale2.3800 po
- Hauteur du boîtier6.9400 po
- Longueur du boîtier6.9400 po, 176.28 mm
- Largeur du boîtier4.0600 po
- Taille d’entrée0.5000 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1.7500 po, 6.35 x 44.45 mm
- Taille du réducteur du fabricant824
- Débit maximal tr/min350 tr/min
- Couple de sortie maximal898 po/lb
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal5:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Charge suspendue1770 lb
- Ratio5:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Poids47 lb, 21.319 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance5.323 hp
- Puissance nominale en service normal5.323 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeEntrée de couplage flexible
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-BM824-5-R-180
- Puissance d’entrée maximale5.323 hp
- Type de montageBase
- Sortie4.985 hp;3.717 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue1770 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)898 po-lb