Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po, 25.40 mm
- Taille du boîtier824
- Distance centrale2.3800 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.6300 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant824
- Débit maximal tr/min350 tr/min
- Couple de sortie maximal898 po/lb;101.46 nm
- Rapport nominal5:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Charge suspendue1770 lb
- Ratio5:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.0000 po, 25.40 mm
- Poids42 lb, 19.05 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance5.323 hp
- Puissance nominale en service normal5.323 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-H824-5-H1-16
- Puissance d’entrée maximale5.323 hp
- Type de montageArbre
- Sortie4.985 hp;3.717 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue7873.38 N, 1770 lb
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleArbre d’entrée plein
- Couple nominal (po-lb)898 po-lb;101.46 Nm