Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Taille du boîtier826
- Distance centrale2.6200 po
- Dimensions du boîtier7.3800 po x 6.5000 po x 6.3800 po
- Hauteur du boîtier6.3800 po
- Longueur du boîtier7.3800 po
- Largeur du boîtier6.5000 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Longueur8.0000 po, 203.20 mm
- Taille du réducteur du fabricant826
- Débit maximal tr/min29 tr/min
- Couple de sortie maximal1805 po/lb;203.937 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal60:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Charge suspendue1625 lb
- Ratio60:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.0000 po
- Poids55 lb, 24.9 kg
- Largeur6.5000 po, 165.10 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionPeint
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance0.835 hp
- Puissance nominale en service normal0.835 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-HMQ826-60-H1-140-16
- Puissance d’entrée maximale0.835 hp
- Type de montageArbre
- Sortie0.835 hp
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue7228.38 N, 1625 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)1805 po-lb;203.937 Nm