Motion
GR8260574.20

GROVE GEAR
GR8260574.20

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction à réduction unique, 7.5:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie, sortie creuse, image 180TC
N° D’ARTICLE MI08396708
N° MFRGR8260574.20
Prix3,758.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8260574.20

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction à réduction unique, 7.5:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie, sortie creuse, image 180TC
N° D’ARTICLE MI08396708
N° MFRGR8260574.20
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
Prix3,758.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Taille du boîtier
    826
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Hauteur du boîtier
    8.0000 po
  • Longueur du boîtier
    8.0000 po, 203.20 mm
  • Largeur du boîtier
    7.3800 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    826
  • Débit maximal tr/min
    233 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1235 po/lb;139.5 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    7.5:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Charge suspendue
    1625 lb
  • Ratio
    7.5:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Poids
    55 lb, 24.95 kg
  • Largeur
    7.3800 po, 187.45 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    4.956 hp
  • Puissance nominale en service normal
    4.956 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-HMQ826-7.5-H1-180-20
  • Puissance d’entrée maximale
    4.956 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    4.571 hp;3.409 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    7228.38 N, 1625 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    1235 po-lb;139.5 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-HMQ826-7.5-H1-180-20