Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.4380 po, 36.52 mm
- Taille du boîtier826
- Distance centrale2.6200 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant826
- Débit maximal tr/min70 tr/min
- Couple de sortie maximal1869 po/lb;211.168 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal25:1
- Taille de sortie1.4375 po
- Charge suspendue1625 lb
- Ratio25:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.4380 po, 36.52 mm
- Poids55 lb, 24.948 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance2.487 hp
- Puissance nominale en service normal2.487 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-HMQ826-25-H1-180-23
- Puissance d’entrée maximale2.487 hp
- Type de montageArbre
- Sortie2.076 hp;1.548 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue7228.38 N, 1625 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)1869 po-lb;211.168 Nm