Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.2500 po, 31.75 mm
- Taille du boîtier826
- Distance centrale2.6200 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant826
- Débit maximal tr/min58 tr/min
- Couple de sortie maximal1883 po/lb;212.75 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal30:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio30:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.2500 po, 31.75 mm
- Poids55 lb, 24.948 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionPeint
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance2.145 hp
- Puissance nominale en service normal2.145 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-WHMQ826-30-H1-140-20
- Puissance d’entrée maximale2.145 hp
- Type de montageArbre
- Sortie1.743 hp;1.3 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)1883 po-lb;212.75 Nm