Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Taille du boîtier830
- Distance centrale3.0000 po
- Dimensions du boîtier19.3800 po x 15.1300 po x 15.0000 po, 492.30 mm x 384.30 mm x 381 mm
- Hauteur du boîtier8.6300 po, 219.20 mm
- Longueur du boîtier6.5700 po, 166.90 mm
- Largeur du boîtier6.7500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.6300 po / 253 x 254 mm
- Longueur6.5700 po, 166.90 mm
- Taille du réducteur du fabricant830
- Débit maximal tr/min233 tr/min
- Couple de sortie maximal1734 po/lb;195.915 nm
- Rapport nominal7.5:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Charge suspendue2170 lb
- Ratio7.5:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.2500 po, 31.75 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition15.0000 po;381 mm
- Longueur des dimensions d’expédition19.3800 po;492.30 mm
- Largeur des dimensions d’expédition15.1300 po;384.30 mm
- Poids64 lb, 29.03 kg
- Largeur8.1200 po, 206.20 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance6.879 hp
- Puissance nominale en service normal6.879 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-B830-7.5-R
- Puissance d’entrée maximale6.879 hp
- Type de montageBase
- Sortie6.421 hp;4.79 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue9652.65 N, 2170 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleArbre plein
- Couple nominal (po-lb)1734 po-lb;195.915 Nm