Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Taille du boîtier830
- Distance centrale3.0000 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.6300 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant830
- Débit maximal tr/min87 tr/min
- Couple de sortie maximal2454 po/lb;277.265 nm
- Rapport nominal20:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Charge suspendue2170 lb
- Ratio20:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.2500 po, 31.75 mm
- Poids64 lb, 29.03 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance9.093 hp
- Puissance nominale en service normal9.093 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-B830-20-R
- Puissance d’entrée maximale3.947 hp
- Type de montageBase
- Sortie3.407 hp;2.541 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue9652.65 N, 2170 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- SérieGR
- StyleArbre d’entrée plein
- Couple nominal (po-lb)2454 po-lb;277.265 Nm