Motion
GR8300036.00

GROVE GEAR
GR8300036.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 100:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie pleine, 1.2500 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI08396772
N° MFRGR8300036.00
Prix3,091.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8300036.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 100:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie pleine, 1.2500 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI08396772
N° MFRGR8300036.00
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
Prix3,091.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Taille du boîtier
    830
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Hauteur du boîtier
    8.6300 po, 219.20 mm
  • Longueur du boîtier
    6.5700 po, 166.88 mm
  • Largeur du boîtier
    5.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 1.6300 po, 4.76 x 41.40 mm
  • Longueur
    6.5700 po, 166.88 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    830
  • Débit maximal tr/min
    17 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1321 po/lb;149.25 nm
  • Rapport nominal
    100:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Charge suspendue
    2170 lb
  • Ratio
    100:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Poids
    64 lb, 29.03 kg
  • Largeur
    7.0000 po, 177.80 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Peint
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.603 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.603 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-B830-100-D
  • Puissance d’entrée maximale
    0.603 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    0.367 hp;0.274 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    9652.65 N, 2170 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Arbre plein
  • Couple nominal (po-lb)
    1321 po-lb;149.25 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-B830-100-D-

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon