Motion
GR8300044.00

GROVE GEAR
GR8300044.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 40:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.2500 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08396777
N° MFRGR8300044.00
Prix2,959.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8300044.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 40:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.2500 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08396777
N° MFRGR8300044.00
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
Prix2,959.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    15.88 mm, 0.6250 po
  • Taille du boîtier
    830
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Dimensions du boîtier
    13.5000 po x 10.0000 po x 15.1300 po, 342.90 mm x 254 mm x 384.30 mm
  • Hauteur du boîtier
    8.6300 po, 219.20 mm
  • Longueur du boîtier
    10.0000 po, 254 mm
  • Largeur du boîtier
    5.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
  • Longueur
    10.0000 po, 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    830
  • Débit maximal tr/min
    43 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2477 po/lb;279.86 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    40:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Charge suspendue
    2170 lb
  • Ratio
    40:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    15.0000 po;381 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    19.3800 po;492.25 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    15.1300 po;384.30 mm
  • Poids
    69 lb, 31.298 kg
  • Largeur
    8.5000 po, 215.90 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    2.251 hp
  • Puissance nominale en service normal
    2.251 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage en C
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-BM830-40-L-56
  • Puissance d’entrée maximale
    2.251 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    1.72 hp;1.283 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    9652.65 N, 2170 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Entrée de couplage flexible
  • Couple nominal (po-lb)
    2477 po-lb;279.86 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-BM830-40-L-56

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon