Motion
GR8300074.00

GROVE GEAR
GR8300074.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction à réduction unique, 7.5:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.2500 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08396790
N° MFRGR8300074.00
Prix3,402.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8300074.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction à réduction unique, 7.5:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.2500 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08396790
N° MFRGR8300074.00
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
Prix3,402.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Taille du boîtier
    325
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Dimensions du boîtier
    8.1200 po x 8.8800 po x 6.5700 po, 206.25 mm x 225.55 mm x 166.88 mm
  • Hauteur du boîtier
    8.8800 po
  • Longueur du boîtier
    8.1200 po
  • Largeur du boîtier
    6.5700 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1.7500 po, 6.35 x 44.45 mm
  • Longueur
    8.1200 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    830
  • Débit maximal tr/min
    233 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1734 po/lb;195.915 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    7.5:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Charge suspendue
    2170 lb
  • Ratio
    7.5:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Poids
    69 lb, 31.298 kg
  • Largeur
    6.5700 po, 166.88 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Peint
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    6.879 hp
  • Puissance nominale en service normal
    6.879 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-BM830-7.5-L-140
  • Puissance d’entrée maximale
    6.879 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    6.421 hp;4.788 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    9652.65 N, 2170 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Entrée de couplage flexible
  • Couple nominal (po-lb)
    1734 po-lb;195.915 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-BM830-7.5-L-140

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif