Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po, 22.23 mm
- Taille du boîtier830
- Distance centrale3.0000 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
- Taille du réducteur du fabricant830
- Débit maximal tr/min58 tr/min
- Couple de sortie maximal2519 po/lb;284.609 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal30:1
- Taille de sortie1.4375 po
- Charge suspendue2170 lb
- Ratio30:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.4380 po, 36.52 mm
- Poids70 lb, 31.751 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance2.332 hp
- Puissance nominale en service normal2.332 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeVisage en C
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-HM830-30-H1-140-23
- Puissance d’entrée maximale2.332 hp
- Type de montageArbre
- Sortie2.332 hp;1.739 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue9652.65 N, 2170 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleEntrée de couplage flexible
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)2519 po-lb;284.609 Nm