Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.5000 po, 38.10 mm
- Taille du boîtier830
- Distance centrale3.0000 po
- Hauteur du boîtier8.1200 po
- Longueur du boîtier8.1200 po, 206.20 mm
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Longueur8.8800 po, 225.60 mm
- Taille du réducteur du fabricant830
- Débit maximal tr/min21 tr/min
- Couple de sortie maximal1684 po/lb;190.266 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal80:1
- Taille de sortie1.5000 po
- Charge suspendue2170 lb
- Ratio80:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.5000 po
- Poids69 lb, 31.3 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance0.895 hp
- Puissance nominale en service normal0.895 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-HMQ830-80-H1-56-24
- Puissance d’entrée maximale0.895 hp
- Type de montageArbre
- Sortie0.585 hp;0.436 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue9652.65 N, 2170 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)1684 po-lb;190.266 Nm