Motion
GR8300572.19

GROVE GEAR
GR8300572.19

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 100:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.1875 po de taille de sortie, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI08397007
N° MFRGR8300572.19
Prix4,439.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8300572.19

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 100:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.1875 po de taille de sortie, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI08397007
N° MFRGR8300572.19
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
Prix4,439.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Taille du boîtier
    830
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Hauteur du boîtier
    8.1200 po
  • Longueur du boîtier
    8.1200 po, 206.25 mm
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    8.1200 po, 206.25 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    830
  • Débit maximal tr/min
    17 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1321 po/lb;149.25 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    100:1
  • Taille de sortie
    1.1875 po
  • Charge suspendue
    2170 lb
  • Ratio
    100:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.1880 po, 30.18 mm
  • Poids
    69 lb, 31.298 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.603 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.603 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-HMQ830-100-H1-56-19
  • Puissance d’entrée maximale
    0.603 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    0.367 hp;0.274 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    9652.65 N, 2170 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    1321 po-lb;149.25 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-HMQ830-100-H1-56-19