Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.5000 po, 38.10 mm
- Taille du boîtier830
- Distance centrale3.0000 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.76 x 2.38 mm
- Taille du réducteur du fabricant830
- Débit maximal tr/min17 tr/min
- Couple de sortie maximal1321 po/lb;149.25 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal100:1
- Taille de sortie1.5000 po
- Charge suspendue2170 lb
- Ratio100:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.5000 po, 38.10 mm
- Poids69 lb, 31.3 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance0.367 hp
- Puissance nominale en service normal0.367 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-HMQ830-100-H1-56-24
- Puissance d’entrée maximale0.367 hp
- Type de montageArbre
- Sortie0.367 hp;0.274 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue9652.65 N, 2170 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)1321 po-lb;149.25 Nm