Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1880 po
- Distance centrale3.0000 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Débit maximal tr/min175 tr/min
- Couple de sortie maximal2037 po/lb;230.15 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie1.1875 po
- Charge suspendue2170 lb
- Ratio10:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids69 lb
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de millepertuis à simple réduction en fonte
- Puissance6.151 hp
- Puissance nominale en service normal6.151 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeVisage en C
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Puissance d’entrée maximale6.151 hp
- Type de montageArbre
- Sortie5.655 hp
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue2170 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)2037 po-lb;230.15 Nm