Motion
GR8320522.23

GROVE GEAR
GR8320522.23

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 40:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie creuse, taille de sortie 1.4375 po, sortie creuse, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08397182
N° MFRGR8320522.23
Prix5,407.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8320522.23

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 40:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie creuse, taille de sortie 1.4375 po, sortie creuse, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08397182
N° MFRGR8320522.23
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
Prix5,407.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Taille du boîtier
    832
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.76 x 2.38 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    832
  • Débit maximal tr/min
    43 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3303 po/lb;373.189 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    40:1
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Charge suspendue
    2275 lb
  • Ratio
    40:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.4380 po, 36.52 mm
  • Poids
    78 lb, 35.38 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    2.293 hp
  • Puissance nominale en service normal
    2.293 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entrée silencieuse C-Face
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-HM832-40-H1-140-23
  • Puissance d’entrée maximale
    2.293 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    2.293 hp;1.71 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    10119.71 N, 2275 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Entrée de couplage flexible
  • Couple nominal (po-lb)
    3303 po-lb;373.189 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-HM832-40-H1-140-23