Motion
GR8320543.20

GROVE GEAR
GR8320543.20

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 20:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie, sortie creuse, image 140TC
N° D’ARTICLE MI08397238
N° MFRGR8320543.20
Prix5,483.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8320543.20

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 20:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie, sortie creuse, image 140TC
N° D’ARTICLE MI08397238
N° MFRGR8320543.20
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
Prix5,483.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Taille du boîtier
    325
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    325
  • Débit maximal tr/min
    87 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3267 po/lb;369.12 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Charge suspendue
    2275 lb
  • Ratio
    20:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po
  • Poids
    77 lb

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    5.18 hp
  • Puissance nominale en service normal
    5.18 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-HMQ832-20-H1-140-20
  • Puissance d’entrée maximale
    5.18 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    4.536 hp;3.382 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    2275 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    3267 po-lb;369.12 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-HMQ832-20-H1-140-20