Motion
GR8320544.28

GROVE GEAR
GR8320544.28

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 25:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.7500 po de taille de sortie, sortie creuse, image 140TC
N° D’ARTICLE MI08397245
N° MFRGR8320544.28
Prix5,483.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8320544.28

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 25:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.7500 po de taille de sortie, sortie creuse, image 140TC
N° D’ARTICLE MI08397245
N° MFRGR8320544.28
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
Prix5,483.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.7500 po, 44.45 mm
  • Taille du boîtier
    832
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    832
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3360 po/lb;379.628 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    25:1
  • Taille de sortie
    1.7500 po
  • Charge suspendue
    2275 lb
  • Ratio
    25:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.7500 po, 44.45 mm
  • Poids
    77 lb, 34.927 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    3.732 hp
  • Puissance nominale en service normal
    3.732 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-HMQ832-25-H1-140-28
  • Puissance d’entrée maximale
    3.732 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    3.732 hp;2.783 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    10119.71 N, 2275 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    3360 po-lb;379.628 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-HMQ832-25-H1-140-28