Motion
GR8320585.31

GROVE GEAR
GR8320585.31

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 5:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.9375 po de taille de sortie, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI08397324
N° MFRGR8320585.31
Prix4,506.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8320585.31

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 5:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.9375 po de taille de sortie, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI08397324
N° MFRGR8320585.31
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
Prix4,506.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.9380 po, 49.23 mm
  • Taille du boîtier
    832
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    832
  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2033 po/lb;229.7 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    5:1
  • Taille de sortie
    1.9375 po
  • Charge suspendue
    2275 lb
  • Ratio
    5:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.9380 po, 49.23 mm
  • Poids
    77 lb, 34.927 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    10 hp
  • Puissance nominale en service normal
    10 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-HMQ832-5-H1-56-31
  • Puissance d’entrée maximale
    10 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    11.29 hp;8.419 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    10119.71 N, 2275 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    2033 po-lb;229.7 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-HMQ832-05-H1-56-31