Motion
GR8420015.00

GROVE GEAR
GR8420015.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à réduction unique, 10:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie pleine, 1.8750 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08397373
N° MFRGR8420015.00
Prix4,843.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8420015.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à réduction unique, 10:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie pleine, 1.8750 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08397373
N° MFRGR8420015.00

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,843.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.8750 po
  • Taille du boîtier
    842
  • Distance centrale
    4.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 2.5000 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    9.5700 po, 243.08 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    842
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    5042 po/lb;569.665 nm
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    1.8750 po
  • Charge suspendue
    3010 lb
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po, 47.62 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    17.5000 po;444.50 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    40.0000 po;1016 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    37.0000 po;939.80 mm
  • Poids
    136 lb, 61.689 kg
  • Largeur
    6.1300 po, 155.70 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    14.93 hp
  • Puissance nominale en service normal
    14.93 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-B842-10-R
  • Puissance d’entrée maximale
    14.93 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    14 hp;10.44 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    13389.14 N, 3010 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Arbre plein
  • Couple nominal (po-lb)
    5042 po-lb;569.665 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-B842-10-R-