Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.8750 po
- Taille du boîtier842
- Distance centrale4.2500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 2.5000 po, 6.35 x 63.50 mm
- Longueur9.5700 po, 243.08 mm
- Taille du réducteur du fabricant842
- Débit maximal tr/min21 tr/min
- Couple de sortie maximal3620 po/lb;409.01 nm
- Rapport nominal80:1
- Taille de sortie1.8750 po
- Charge suspendue3740 lb
- Ratio80:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.8750 po, 47.62 mm
- Poids136 lb, 61.689 kg
- Largeur8.5000 po, 215.90 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance1.76 hp
- Puissance nominale en service normal1.76 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-B842-80-R
- Puissance d’entrée maximale1.76 hp
- Type de montageBase
- Sortie1.257 hp;0.937 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue16636.38 N, 3740 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleArbre d’entrée plein
- Couple nominal (po-lb)3620 po-lb;409.01 Nm