Motion
GR8420029.00

GROVE GEAR
GR8420029.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 20:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie pleine, 1.8750 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI08397384
N° MFRGR8420029.00
Prix4,560.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8420029.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 20:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie pleine, 1.8750 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI08397384
N° MFRGR8420029.00
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
Prix4,560.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.8750 po
  • Taille du boîtier
    842
  • Distance centrale
    4.2500 po
  • Dimensions du boîtier
    10.2500 po x 8.1200 po x 11.3800 po, 260.35 mm x 206.25 mm x 289.05 mm
  • Hauteur du boîtier
    11.3800 po
  • Longueur du boîtier
    10.2500 po
  • Largeur du boîtier
    8.1200 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 2.5000 po, 6.35 x 63.50 mm
  • Longueur
    9.5700 po, 243.08 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    842
  • Débit maximal tr/min
    87 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    6092 po/lb;688.31 nm
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    1.8750 po
  • Charge suspendue
    3320 lb
  • Ratio
    20:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po, 47.63 mm
  • Poids
    136 lb, 61.69 kg
  • Largeur
    8.1200 po, 206.25 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    9.462 hp
  • Puissance nominale en service normal
    9.462 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-B842-20-D
  • Puissance d’entrée maximale
    9.462 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    8.458 hp;6.31 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    14768.1 N, 3320 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Arbre plein
  • Couple nominal (po-lb)
    6092 po-lb;688.31 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-B842-20-D-