Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1250 po, 28.57 mm
- Taille du boîtier842
- Distance centrale4.2500 po
- Dimensions du boîtier11.3800 po x 10.2500 po x 10.2500 po, 289.05 mm x 260.35 mm x 260.35 mm
- Hauteur du boîtier10.2500 po, 260.35 mm
- Longueur du boîtier11.3800 po, 289.05 mm
- Largeur du boîtier10.2500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Longueur11.3800 po, 289.05 mm
- Taille du réducteur du fabricant842
- Débit maximal tr/min58 tr/min
- Couple de sortie maximal5960 po/lb;673.389 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal30:1
- Taille de sortie1.8750 po
- Charge suspendue3550 lb
- Ratio30:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.8750 po, 47.62 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition17.5000 po;444.50 mm
- Longueur des dimensions d’expédition40.0000 po;1016 mm
- Largeur des dimensions d’expédition37.0000 po;939.80 mm
- Poids154 lb, 69.853 kg
- Largeur10.2500 po, 260.35 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance6.481 hp
- Puissance nominale en service normal6.481 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeVisage en C
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-BM842-30-L-180
- Puissance d’entrée maximale6.481 hp
- Type de montageBase
- Sortie5.517 hp;4.114 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue15791.15 N, 3550 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)5960 po-lb;673.389 Nm