Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1250 po, 28.57 mm
- Taille du boîtier842
- Distance centrale4.2500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po, 6.35 x 3.17 mm
- Longueur9.5700 po, 243.08 mm
- Taille du réducteur du fabricant842
- Débit maximal tr/min43 tr/min
- Couple de sortie maximal6156 po/lb
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie1.8750 po
- Charge suspendue3715 lb
- Ratio40:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.8750 po, 47.62 mm
- Poids154 lb, 69.853 kg
- Largeur8.5000 po, 215.90 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance5.262 hp
- Puissance nominale en service normal5.262 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeEntrée de couplage flexible
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-BM842-40-L-180
- Puissance d’entrée maximale5.262 hp
- Type de montageBase
- Sortie4.274 hp;3.187 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue16525.12 N, 3715 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)6156 po-lb
Aperçu
Description du fabricant
GR-BM842-40-L-180