Motion
GR8420141.00

GROVE GEAR
GR8420141.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction simple, 50:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.8750 po de taille de sortie, sortie double, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08397428
N° MFRGR8420141.00
Price$5,319.67/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8420141.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction simple, 50:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.8750 po de taille de sortie, sortie double, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08397428
N° MFRGR8420141.00

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5,319.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Taille du boîtier
    842
  • Distance centrale
    4.2500 po
  • Hauteur du boîtier
    10.2500 po, 260.35 mm
  • Longueur du boîtier
    10.2500 po, 260.35 mm
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po, 6.35 x 3.17 mm
  • Longueur
    10.2500 po, 260.35 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    842
  • Débit maximal tr/min
    35 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    6170 po/lb;697.118 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    50:1
  • Taille de sortie
    1.8750 po
  • Charge suspendue
    3730 lb
  • Ratio
    50:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po, 47.62 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    17.5000 po;444.50 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    40.0000 po;1016 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    37.0000 po;939.80 mm
  • Poids
    154 lb, 69.853 kg

Details

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    4.389 hp
  • Puissance nominale en service normal
    4.389 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage en C
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-BM842-50-D-180
  • Puissance d’entrée maximale
    4.389 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    3.426 hp;2.555 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    16591.85 N, 3730 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Entrée de couplage flexible
  • Couple nominal (po-lb)
    6170 po-lb;697.118 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-BM842-50-D-180

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté