Motion
GR8420171.00

GROVE GEAR
GR8420171.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction simple, 10:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.8750 po de taille de sortie, sortie double, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI08397442
N° MFRGR8420171.00
Prix6,383.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8420171.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction simple, 10:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.8750 po de taille de sortie, sortie double, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI08397442
N° MFRGR8420171.00
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
Prix6,383.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po, 34.92 mm
  • Taille du boîtier
    842
  • Distance centrale
    4.2500 po
  • Dimensions du boîtier
    10.2500 po x 10.2500 po x 10.2500 po, 260.35 mm x 260.35 mm x 260.35 mm
  • Hauteur du boîtier
    10.2500 po, 260.35 mm
  • Longueur du boîtier
    10.2500 po, 260.35 mm
  • Largeur du boîtier
    10.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 3.0600 po, 12.70 x 77.72 mm
  • Longueur
    10.2500 po, 260.35 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    842
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    5042 po/lb;569.66 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    1.8750 po
  • Charge suspendue
    3010 lb
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po, 47.62 mm
  • Poids
    154 lb, 69.85 kg
  • Largeur
    10.2500 po, 260.35 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    14.93 hp
  • Puissance nominale en service normal
    14.93 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entrée de couplage flexible
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-BM842-10-D-210
  • Puissance d’entrée maximale
    14.93 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    14 hp;10.44 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    13389.14 N, 3010 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Entrée de couplage flexible
  • Couple nominal (po-lb)
    5042 po-lb;569.66 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-BM842-10-D-210