Motion
GR8420289.00

GROVE GEAR
GR8420289.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 5:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.8750 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08397484
N° MFRGR8420289.00
Prix6,149.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8420289.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 5:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.8750 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08397484
N° MFRGR8420289.00

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6,149.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Taille du boîtier
    842
  • Distance centrale
    4.2500 po
  • Hauteur du boîtier
    11.3800 po, 289.05 mm
  • Longueur du boîtier
    10.2500 po, 260.35 mm
  • Largeur du boîtier
    6.1300 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 3.0600 po, 12.70 x 77.72 mm
  • Longueur
    10.2500 po, 260.35 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    842
  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3209 po/lb;362.567 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    5:1
  • Taille de sortie
    1.8750 po
  • Charge suspendue
    2800 lb
  • Ratio
    5:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po, 47.62 mm
  • Poids
    146 lb, 66.224 kg
  • Largeur
    8.5000 po, 215.90 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    18.08 hp
  • Puissance nominale en service normal
    18.08 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-BMQ842-5-L-180
  • Puissance d’entrée maximale
    18.08 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    17.25 hp;12.863 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    12455.01 N, 2800 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    3209 po-lb;362.567 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-BMQ842-5-L-180