Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.3750 po, 34.92 mm
- Taille du boîtier425
- Distance centrale4.2500 po
- Dimensions du boîtier11.3800 po x 10.2500 po x 10.2500 in00 po, 289.05 mm x 260.35 mm x 260.35 mm
- Hauteur du boîtier10.2500 po
- Longueur du boîtier11.3800 po
- Largeur du boîtier10.2500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
- Longueur11.3800 po, 289.05 mm
- Taille du réducteur du fabricant842
- Débit maximal tr/min175 tr/min
- Couple de sortie maximal5042 po/lb
- Taille du cadre NEMA/IEC210TC
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie1.8750 po
- Charge suspendue3010 lb
- Ratio10:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.8750 po
- Poids146 lb, 66.224 kg
- Largeur10.2500 po, 260.35 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse du millepertuis
- Puissance14.93 hp
- Puissance nominale en service normal14.93 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationLubrifiant au polyalcalinène glycol Mobil Glygoyle 460
- Numéro de catalogue du fabricantGR-BMQ842-10-R-210
- Puissance d’entrée maximale14.93 hp
- Type de montageBase
- Sortie14 hp;10.44 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue13389.14 N, 3010 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleCache-cou en C
- Couple nominal (po-lb)5042 po-lb