Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.1875 po
- Taille du boîtier842
- Distance centrale4.2500 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 2.5000 po / 253 x 254 mm
- Longueur9.5700 po, 243.08 mm
- Taille du réducteur du fabricant842
- Débit maximal tr/min70 tr/min
- Couple de sortie maximal6254 po/lb
- Rapport nominal25:1
- Taille de sortie2.1875 po
- Charge suspendue3445 lb
- Ratio25:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.2500 po, 31.75 mm
- Poids139 lb, 63.0493 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance7.94 hp
- Puissance nominale en service normal7.94 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-H842-25-H1-35
- Puissance d’entrée maximale7.94 hp
- Type de montageArbre
- Sortie6.946 hp;5.1796 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue15324.14 N, 3445 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleArbre d’entrée plein
- Couple nominal (po-lb)6254 po-lb