Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.6875 po
- Taille du boîtier842
- Distance centrale4.2500 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 2.5000 po / 253 x 254 mm
- Longueur9.5700 po, 243.08 mm
- Taille du réducteur du fabricantH842
- Débit maximal tr/min43 tr/min
- Couple de sortie maximal6156 po/lb;695.536 nm
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie1.6875 po
- Charge suspendue3715 lb
- Ratio40:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.6875 po, 42.86 mm
- Poids139 lb, 63.049 kg
- Largeur11.3800 po, 289.05 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance5.262 hp
- Puissance nominale en service normal5.262 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-H842-40-H1-27
- Puissance d’entrée maximale5.262 hp
- Type de montageArbre
- Sortie4.274 hp;3.187 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue16525.12 N, 3715 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleArbre d’entrée plein
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)6156 po-lb;695.536 Nm