Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.0000 po
- Taille du boîtier842
- Distance centrale4.2500 po
- Hauteur du boîtier10.2500 po, 260.35 mm
- Longueur du boîtier10.2500 po, 260.35 mm
- Largeur du boîtier8.5000 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette1/2 x 3.3800 po, 12.70 x 85.85 mm
- Longueur11.3800 po, 289.05 mm
- Taille du réducteur du fabricant842
- Débit maximal tr/min87 tr/min
- Couple de sortie maximal6092 po/lb;688.305 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC210TC
- Rapport nominal20:1
- Taille de sortie2.0000 po
- Charge suspendue3320 lb
- Ratio20:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre2.0000 po, 50.80 mm
- Poids157 lb, 71.214 kg
- Largeur8.5000 po, 215.90 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance8.458 hp
- Puissance nominale en service normal8.458 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-HM842-20-H1-210-32
- Puissance d’entrée maximale9.462 hp
- Type de montageArbre
- Sortie8.458 hp;6.307 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue14768.1 N, 3320 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleEntrée de couplage flexible
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)6092 po-lb;688.305 Nm