Motion
GR8420591.31

GROVE GEAR
GR8420591.31

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 30:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.9375 po de taille de sortie, sortie creuse, image 140TC
N° D’ARTICLE MI08397613
N° MFRGR8420591.31
Prix7,915.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8420591.31

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 30:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.9375 po de taille de sortie, sortie creuse, image 140TC
N° D’ARTICLE MI08397613
N° MFRGR8420591.31
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
Prix7,915.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.9380 po
  • Taille du boîtier
    842
  • Distance centrale
    4.2500 po
  • Hauteur du boîtier
    10.2500 po, 260.35 mm
  • Longueur du boîtier
    11.3800 po, 289.05 mm
  • Largeur du boîtier
    8.5000 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    11.3800 po, 289.05 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    842
  • Débit maximal tr/min
    58 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    5960 po/lb;673.39 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    30:1
  • Taille de sortie
    1.9375 po
  • Charge suspendue
    3550 lb
  • Ratio
    30:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.9380 po, 49.23 mm
  • Poids
    149 lb, 67.585 kg
  • Largeur
    8.5000 po, 215.90 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    6.481 hp
  • Puissance nominale en service normal
    6.481 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-HMQ842-30-H1-140-31
  • Puissance d’entrée maximale
    6.481 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    5.517 hp;4.114 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    15791.15 N, 3550 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    5960 po-lb;673.39 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-HMQ842-30-H1-140-31