Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.0000 po, 50.80 mm
- Taille du boîtier842
- Distance centrale4.2500 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Longueur11.3800 po, 289.05 mm
- Taille du réducteur du fabricant842
- Débit maximal tr/min58 tr/min
- Couple de sortie maximal5960 po/lb
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal30:1
- Taille de sortie2.0000 po
- Charge suspendue3550 lb
- Ratio30:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre2.0000 po, 50.80 mm
- Poids149 lb, 67.585 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance6.481 hp
- Puissance nominale en service normal6.481 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-HMQ842-30-H1-140-32
- Puissance d’entrée maximale6.481 hp
- Type de montageArbre
- Sortie5.517 hp;4.114 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue15791.15 N, 3550 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)5960 po-lb