Motion
GR8420595.27

GROVE GEAR
GR8420595.27

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 80:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.6875 po de taille de sortie, sortie creuse, image 140TC
N° D’ARTICLE MI08397637
N° MFRGR8420595.27
Prix7,915.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8420595.27

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 80:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.6875 po de taille de sortie, sortie creuse, image 140TC
N° D’ARTICLE MI08397637
N° MFRGR8420595.27

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7,915.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.6880 po, 42.88 mm
  • Taille du boîtier
    842
  • Distance centrale
    4.2500 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    842
  • Débit maximal tr/min
    21 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3620 po/lb;409.01 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    80:1
  • Taille de sortie
    1.6875 po
  • Charge suspendue
    3740 lb
  • Ratio
    80:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.6880 po
  • Poids
    149 lb, 67.585 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    1.76 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.76 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-HMQ842-80-H1-140-27
  • Puissance d’entrée maximale
    1.76 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    1.257 hp;0.937 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    16636.38 N, 3740 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    3620 po-lb;409.01 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-HMQ842-80-H1-140-27