Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.1880 po, 55.58 mm
- Taille du boîtier842
- Distance centrale4.2500 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant842
- Débit maximal tr/min21 tr/min
- Couple de sortie maximal3620 po/lb;409.01 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal80:1
- Taille de sortie2.1875 po
- Charge suspendue3740 lb
- Ratio80:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre2.1880 po, 55.58 mm
- Poids149 lb, 67.585 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionPeint
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance1.76 hp
- Puissance nominale en service normal1.76 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-HMQ842-80-H1-140-35
- Puissance d’entrée maximale1.76 hp
- Type de montageArbre
- Sortie1.257 hp;0.937 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue16636.38 N, 3740 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)3620 po-lb;409.01 Nm