Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.2500 po, 31.75 mm
- Taille du boîtier852
- Distance centrale5.2500 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 3.0000 po, 6.35 x 76.20 mm
- Taille du réducteur du fabricant852
- Débit maximal tr/min43 tr/min
- Couple de sortie maximal9419 po/lb;1064.2 nm
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie2.0000 po
- Charge suspendue3560 lb
- Ratio40:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.2500 po, 31.75 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition20.0000 po
- Longueur des dimensions d’expédition40.0000 po
- Largeur des dimensions d’expédition37.0000 po
- Poids232 lb, 105.23 kg
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse du millepertuis
- Puissance8.105 hp
- Puissance nominale en service normal8.105 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-B852-40-R
- Puissance d’entrée maximale8.105 hp
- Type de montageBase
- Sortie6.538 hp
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue15835.64 N, 3560 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleArbre plein
- Couple nominal (po-lb)9419 po-lb;1064.2 Nm