Motion
GR8520055.00

GROVE GEAR
GR8520055.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 50:1 rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie solide, 2.0000 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI08397762
N° MFRGR8520055.00
Price$9,337.70/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8520055.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 50:1 rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie solide, 2.0000 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI08397762
N° MFRGR8520055.00
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
Price$9,337.70/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po, 34.92 mm
  • Longueur de l’alésage
    1.2500 po;31.75 mm
  • Taille du boîtier
    852
  • Distance centrale
    5.2500 po
  • Hauteur du boîtier
    10.8800 po, 276.35 mm
  • Longueur du boîtier
    14.3000 po, 363.22 mm
  • Largeur du boîtier
    14.0000 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 3.5000 po, 12.70 x 88.90 mm
  • Longueur
    14.3000 po, 363.22 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    852
  • Débit maximal tr/min
    35 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    9362 po/lb;1057.76 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Rapport nominal
    50:1
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Charge suspendue
    3560 lb
  • Ratio
    50:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    2.0000 po, 50.80 mm
  • Poids
    254 lb, 115.212 kg
  • Largeur
    14.0000 po, 355.60 mm

Details

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    5.199 hp
  • Puissance nominale en service normal
    5.199 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entrée de couplage flexible
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-BM852-50-R-210
  • Puissance d’entrée maximale
    5.199 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    5.199 hp;3.877 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    15835.64 N, 3560 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Entrée de couplage flexible
  • Couple nominal (po-lb)
    9362 po-lb;1057.76 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-BM852-50-R-210-

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté