Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.2500 po, 31.75 mm
- Longueur de l’alésage1.2500 po;31.75 mm
- Taille du boîtier852
- Distance centrale5.2500 po
- Hauteur du boîtier10.8800 po
- Longueur du boîtier10.8800 po, 276.35 mm
- Largeur du boîtier5.1200 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 3.0000 po, 6.35 x 76.20 mm
- Longueur10.8800 po, 276.35 mm
- Taille du réducteur du fabricant852
- Débit maximal tr/min233 tr/min
- Couple de sortie maximal7213 po/lb;814.95 nm
- Rapport nominal7.5:1
- Taille de sortie2.0000 po
- Charge suspendue3245 lb
- Ratio7.5:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre2.0000 po, 50.80 mm
- Poids232 lb, 105.23 kg
- Largeur5.1200 po, 130.05 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance28.1 hp
- Puissance nominale en service normal28.1 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-B852-7.5-L
- Puissance d’entrée maximale28.1 hp
- Type de montageBase
- Sortie26.7 hp
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue14434.45 N, 3245 lb
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleArbre plein
- Couple nominal (po-lb)7213 po-lb;814.95 Nm