Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.2500 po, 31.75 mm
- Longueur de l’alésage1.2500 po;31.75 mm
- Taille du boîtier852
- Distance centrale5.2500 po
- Hauteur du boîtier10.8800 po, 276.35 mm
- Longueur du boîtier14.0000 po, 355.60 mm
- Largeur du boîtier13.0000 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 3.0000 po / 253 x 254 mm
- Longueur14.0000 po, 355.60 mm
- Taille du réducteur du fabricant852
- Débit maximal tr/min350 tr/min
- Couple de sortie maximal5753 po/lb;649.99 nm
- Rapport nominal5:1
- Taille de sortie2.0000 po
- Charge suspendue3100 lb
- Ratio5:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre2.0000 po, 50.80 mm
- Poids232 lb, 105.23 kg
- Largeur13.0000 po, 330.20 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance32.51 hp
- Puissance nominale en service normal32.51 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-B852-5-D
- Puissance d’entrée maximale32.51 hp
- Type de montageBase
- Sortie31.17 hp;23.24 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue13789.44 N, 3100 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleArbre plein
- Couple nominal (po-lb)5753 po-lb;649.99 Nm